咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带阶梯顶尖的麻花钻套装 HSS-E 编号 114008,带工具盒
商品编号
114018
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114018 1-10
114018 1-10,5
114018 1-13
114018 1-13KB
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
24
0.5mm
1mm - 10.5mm
2
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
3.3; 4.2; 6.8; 10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
销售价 数量
 
2714.84
3303.58
4546.53
5233.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:带阶梯顶尖的麻花钻套装 HSS-E 编号 114008,带工具盒
商品编号:114018 1-10
提示

直径 1 - 3.5 mm:带圆柱形柄部的钻头,无装夹面。
技术说明

与麻花钻 DIN 338 组合。
切削刃经过氮化处理。
特别稳定和坚固,归因于增大的钻芯直径。刃形磨削,具有较高的径向跳动精度。精确顶尖磨削。柄部附加带有 3 个装夹面,用于在 3 卡爪夹头中使用。
  • 十分适合在板材、管材和型材上精确钻孔。
  • 通过创新顶尖磨削安全钻孔,无需定心或定准——同样适合凹凸表面。
  • 在钻尖的第一阶穿透材料后,可轻松完成倾斜钻孔。
  • 相比传统的 DIN338 高速钢钻头,钻孔明显更为省力 – 直接在蓄电池电钻批中实现 13 mm 的最大直径。
  • 在三爪式卡盘中,形状配合更加稳定和安全。
  • 广泛用于丰富的材料范围,包括塑料、木材和丙烯酸树脂,不会撕裂或碎裂。
  • 即使是薄壁材料,钻头也不会发出嘎嘎声或卡住。
  • 无毛刺钻孔出口。
  • 十分适合钻孔螺栓和铆钉。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加