咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 16×D
商品编号
123588
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123588 2
123588 2,2
123588 2,3
123588 2,4
123588 2,5
123588 2,7
123588 2,8
123588 3
123588 3,2
123588 3,3
123588 3,5
123588 3,8
123588 4
123588 4,2
123588 4,5
123588 4,7
123588 4,8
123588 5
123588 5,5
123588 5,8
123588 6
123588 6,5
123588 6,8
123588 7
123588 7,5
123588 7,8
123588 8
123588 8,5
123588 8,8
123588 9
123588 9,8
123588 10
123588 10,2
123588 10,8
123588 11,8
123588 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
2mm
h5
2
84mm
42mm
39mm
4mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
84mm
42mm
38.7mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
84mm
42mm
38.6mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
96mm
54mm
50.4mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
96mm
54mm
50.3mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
96mm
54mm
50mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
96mm
54mm
49.8mm
4mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3mm
h5
2
100mm
60mm
55.5mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
3.2mm
h5
2
100mm
60mm
55.2mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
100mm
60mm
55.1mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
100mm
60mm
54.8mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
3.8mm
h5
2
115mm
75mm
69.3mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4mm
h5
2
115mm
75mm
69mm
6mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
4.2mm
h5
2
115mm
75mm
68.7mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.5mm
h5
2
130mm
90mm
83.3mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.7mm
2
130mm
90mm
82.9mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
4.8mm
h5
2
130mm
90mm
82.8mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5mm
h5
2
130mm
90mm
82.5mm
6mm
工厂标准
0.22mm/rev
h7
5.5mm
h5
2
150mm
108mm
99.8mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
5.8mm
h5
2
150mm
108mm
99.3mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6mm
h5
2
150mm
108mm
99mm
6mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
6.5mm
h5
2
165mm
125mm
115.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
6.8mm
h5
2
165mm
125mm
114.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7mm
h5
2
165mm
125mm
114.5mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.5mm
h5
2
180mm
140mm
128.8mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
7.8mm
h5
2
180mm
140mm
128.3mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8mm
h5
2
180mm
140mm
128mm
8mm
工厂标准
0.28mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
205mm
160mm
147.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
8.8mm
h5
2
205mm
160mm
146.8mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9mm
h5
2
205mm
160mm
146.5mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
9.8mm
h5
2
225mm
180mm
165.3mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10mm
h5
2
225mm
180mm
165mm
10mm
工厂标准
0.33mm/rev
h7
10.2mm
h5
2
240mm
190mm
174.7mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
10.8mm
h5
2
240mm
190mm
173.8mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
11.8mm
h5
2
265mm
215mm
197.3mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
h7
12mm
h5
2
265mm
215mm
197mm
12mm
工厂标准
0.37mm/rev
销售价 数量
 
3381.20
3381.20
3381.20
3759.81
3759.81
3759.81
3759.81
5118.22
5118.22
5118.22
5118.22
5341.87
5341.87
5768.41
5768.41
6072.50
6072.50
6072.50
6316.32
6316.32
6316.32
6763.76
7291.87
7291.87
8042.92
8042.92
8042.92
10446.58
11677.75
11677.75
11677.75
11677.75
13075.61
13075.61
13075.61
13075.61

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 16×D
商品编号:123588 9,8
技术说明

螺旋槽纹,带有 6 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122606 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122606 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。
技术参数
需要加工导孔
是,导孔钻
涂层
DLC
最大钻深
16×D
切削加工策略
HPC
内冷式
有,40 bar
刀具材料
整体硬质合金
顶角
135degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
9.8mm
刀柄公差
h5
切刃数 Z
2
总长度 L
225mm
排屑槽长度 Lc
180mm
推荐最大钻深 L2
165.3mm
柄直径 Ds
10mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
0.33mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
碳纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
玻纤增强塑料
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
聚醚醚酮
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加