咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123008 1/2
123008 1/4
123008 3
123008 3,3
123008 3,4
123008 3,5
123008 3,7
123008 3,8
123008 3/8
123008 3/16
123008 4
123008 4,1
123008 4,2
123008 4,3
123008 4,5
123008 4,6
123008 4,8
123008 4,9
123008 5
123008 5,1
123008 5,2
123008 5,3
123008 5,5
123008 5,8
123008 5,9
123008 5/8
123008 5/16
123008 6
123008 6,1
123008 6,2
123008 6,3
123008 6,5
123008 6,6
123008 6,7
123008 6,8
123008 6,35
123008 7
123008 7,4
123008 7,5
123008 7,7
123008 7,8
123008 7,9
123008 7/16
123008 7/32
123008 8
123008 8,1
123008 8,2
123008 8,3
123008 8,5
123008 8,6
123008 8,7
123008 8,8
123008 9
123008 9,1
123008 9,2
123008 9,3
123008 9,4
123008 9,5
123008 9,7
123008 9,8
123008 9,9
123008 9/16
123008 9/32
123008 10
123008 10,2
123008 10,5
123008 11
123008 11,2
123008 11,5
123008 11,8
123008 11/32
123008 12
123008 12,2
123008 12,5
123008 12,7
123008 13
123008 13,5
123008 13,8
123008 13/32
123008 14
123008 14,2
123008 14,5
123008 14,8
123008 15
123008 15,5
123008 15,6
123008 15,8
123008 16
123008 16,5
123008 17
123008 17,5
123008 18
123008 18,5
123008 19
123008 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
是 是
m6 m6
h6
2
178mm 178mm
131mm
112.3mm
14mm
工厂标准
12.7mm 12.7mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
114mm
76mm 76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
6.35mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
3mm
h6
2
72mm
34mm
29.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.3mm
h6
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.4mm
h6
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.5mm
h6
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.7mm
h6
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
m6
3.8mm
h6
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
是 是
m6
h6
2
142mm
95mm
80.5mm 80.5mm
10mm
工厂标准
9.53mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
是 是
m6 m6
h6
2
95mm 95mm
57mm
49.8mm 49.8mm
6mm
工厂标准
4.76mm
0.08mm/rev
0.08mm/rev
m6
4mm
h6
2
81mm
43mm
37mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.1mm
h6
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.2mm
h6
2
81mm
43mm
36.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.3mm
h6
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.5mm
h6
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.6mm
h6
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.8mm
h6
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
4.9mm
h6
2
95mm
57mm
49.7mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
5mm
h6
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
m6
5.1mm
h6
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.2mm
h6
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.3mm
h6
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.5mm
h6
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.8mm
h6
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
5.9mm
h6
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6
h6
2
203mm
152mm 152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
15.88mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
114mm 114mm
76mm
64mm
8mm 8mm
工厂标准
7.94mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
6mm
h6
2
95mm
57mm
48mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.1mm
h6
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.2mm
h6
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.3mm
h6
2
114mm
76mm
66.6mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.5mm
h6
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.6mm
h6
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.7mm
h6
2
114mm
76mm
66mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
6.8mm
h6
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6
h6
2
114mm
76mm
66.5mm 66.5mm
8mm
工厂标准
6.35mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
7mm
h6
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.4mm
h6
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.5mm
h6
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.7mm
h6
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.8mm
h6
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
7.9mm
h6
2
114mm
76mm
64.2mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
是 是
m6 m6
h6
2
162mm
114mm
97.2mm 97.2mm
12mm
工厂标准
11.11mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
5.56mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
8mm
h6
2
114mm
76mm
64mm
8mm
工厂标准
0.12mm/rev
m6
8.1mm
h6
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.2mm
h6
2
142mm
95mm
82.7mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.3mm
h6
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.5mm
h6
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.6mm
h6
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.7mm
h6
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
8.8mm
h6
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9mm
h6
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.1mm
h6
2
142mm
95mm
81.4mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.2mm
h6
2
142mm
95mm
81.2mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.3mm
h6
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.4mm
h6
2
142mm
95mm
80.9mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.5mm
h6
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.7mm
h6
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.8mm
h6
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
9.9mm
h6
2
142mm
95mm
80.2mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2
203mm
152mm
130.7mm
16mm 16mm
工厂标准
14.29mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
114mm
76mm 76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
7.14mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
m6
10mm
h6
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
10.2mm
h6
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
10.5mm
h6
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11mm
h6
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11.2mm
h6
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11.5mm
h6
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
11.8mm
h6
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
是 是
m6
h6
2
142mm
95mm 95mm
82mm
10mm
工厂标准
8.73mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
m6
12mm
h6
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.15mm/rev
m6
12.2mm
h6
2
178mm
131mm
112.7mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
12.5mm
h6
2
178mm
131mm
112.3mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
是 是
m6
h6
2
178mm
131mm
112mm 112mm
14mm
工厂标准
12.7mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
m6
13mm
h6
2
178mm
131mm
111.5mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
13.5mm
h6
2
178mm
131mm
110.8mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
13.8mm
h6
2
178mm
131mm
110.3mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
是 是
m6 m6
h6
2
162mm
114mm
98.3mm
12mm
工厂标准
10.32mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
m6
14mm
h6
2
178mm
131mm
110mm
14mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
14.2mm
h6
2
203mm
152mm
130.7mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
14.5mm
h6
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
14.8mm
h6
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
15mm
h6
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
15.5mm
h6
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
15.6mm
h6
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
15.8mm
h6
2
203mm
152mm
128.3mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
16mm
h6
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.2mm/rev
m6
16.5mm
h6
2
222mm
171mm
146.3mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
17mm
h6
2
222mm
171mm
145.5mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
17.5mm
h6
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
18mm
h6
2
222mm
171mm
144mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
18.5mm
h6
2
243mm
190mm
162.3mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
19mm
h6
2
243mm
190mm
161.5mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
m6
20mm
h6
2
243mm
190mm
160mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
销售价 数量
 
15162.74
5625.37
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
8467.97
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
4508.94
23039.45
5625.37
4508.94
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.96
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
5625.37
10832.89
4508.94
5625.37
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
8468.05
23039.45
5625.37
8468.05
10832.89
10832.89
10832.89
10832.89
10832.89
10832.89
8467.97
10832.89
15162.74
15162.74
15162.60
15162.74
15162.74
15162.74
10832.89
15162.74
23039.45
23039.45
23039.45
23039.45
23039.45
23039.45
23039.45
23039.45
29382.75
29382.75
29382.75
29382.75
42381.08
42381.08
42381.08

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123008
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

强劲的钻芯和特殊的钻尖 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度。钻孔的同心精度和圆度高,归功于 4条刃带。理想的排屑,归功于 4 条内部冷却通道,从⌀3.8 mm 开始。⌀3.7 mm 以下才有 2 条内部冷却通道。平直的主切削刃,边沿钝圆处理,并且带有已经特殊的断屑槽型,因而可以产生短切屑,即便在加工长切屑材料时。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 123010 进行订购。
类型 HE:编号 123008 + 129100HE 进行订购。
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术参数
内冷式
有,25 bar
最大钻深
8×D
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
顶角
140degrees
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加