咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝夹头,型号 DSPL,带柄
商品编号
334510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
334510 12
334510 20
与轴平行的轴回转
刀柄直径范围
加工范围
外壳直径
拉紧长度补偿
方形夹紧区域
标准长度
用于 BSPF Whitworth 管螺纹
用于惠氏螺纹
莫氏锥柄 MT
长度补偿 压缩
1mm
2.5mm - 10mm
M3 − 12
58mm
20mm
0mm - 8mm
135mm
R1/8
G1/8 − 1/2
2
10mm
1.5mm
6mm - 16mm
M8 − 20
83mm
20mm
4.7mm - 12mm
170mm
R1/8 − 1/2
G1/4 − 13/16
3
10mm
销售价 数量
 
16519.43
19124.55

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
夹紧直径:
数量:

商品详情

商品名称:攻丝夹头,型号 DSPL,带柄
商品编号:334510
供货范围

包含 1 个夹头扳手。
应用

用于在可逆钻床和转塔刀架上的螺纹攻丝。可以在垂直方向和水平方向上进行右旋螺纹攻丝。
技术说明

  • 通过 3 个卡爪将丝锥圆柄在中心位置夹紧,通过 4 个附加卡爪将丝锥方形驱动柄夹紧,从而实现了双夹紧
  • 正确设定后,安全连接器可以防止丝锥断裂,加工盲孔时可以攻丝到底部。
  • 自调整机构可以补偿设备轴和工件之间的中心线错位误差。
  • 可以实现压紧和拉伸时的弹性长度补偿,防止在手动进给或者机械进给时的不正确攻丝。

提示

若需无长度补偿的型号请垂询。
可以订购规格 42(= MT5,用于公制螺纹 M18 − 42)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加