咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KN95 折叠款无阀耳戴式口罩
临保促销 AZ9721 A 报价单位为1只;下单请参照50的倍数下单
商品编号
AZ9721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KN95 折叠款无阀耳戴式口罩
商品编号:AZ9721

提示


报价单位为1只

下单请参照50的倍数下单


技术说明

GB 2626-2019

KN95 等级

非油性颗粒物过滤效率不低于95%

加柔亲肤材质,柔软高透气

超声波焊接技术,不含胶水,佩戴无异味

内置可塑鼻夹

3D立体裁剪,舒适贴合。

 

 包装方式: 50/ 非独立装

                    48/ 2400/箱)

AZ9721 A (1).jpgAZ9721 A (2).jpgAZ9721 A (3).jpgAZ9721 A (4).jpgAZ9721 A (5).jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加