咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WERKA数显外径千分尺 带公差报警系统
商品编号
A42217
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:WERKA数显外径千分尺 带公差报警系统
商品编号:A42217 0-25

包括1枚电池(编号A08256 CR2032),WERKA检测报告,塑盒包装。
规格25mm以上配备校对规。

数显游标卡尺IP65,喷漆尺架,棘轮套测力,硬质合金测量面。

  • 带有公差设置报警系统(专利保护)

  • 公英制转换,公差设置

  • 精度符合DIN 8263生产

  • 带数据传输接口



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加