咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肯普KEMP直柄断气式油压脉冲起子机
商品编号
A07934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:肯普KEMP直柄断气式油压脉冲起子机
商品编号:A07934 12

1件 1/4寸气嘴接头,1件 1.5mm调扭扳手, 1件 4mm六角扳手, 1件 吊环。

自动泄压机构。
活塞式快速回油阀机构。
X 型密封圈。
特殊涂层叶片- 带自润滑。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加