咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Holex速干POLO衫 藏青
售完即止
商品编号
A09029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09029 2XL
A09029 M
A09029 S
A09029 XL
A09029 XS
男女通用尺码
系列
长度
2XL
多功能速干POLO衫
80cm
M
多功能速干POLO衫
74cm
S
多功能速干POLO衫
72cm
XL
多功能速干POLO衫
78cm
XS
多功能速干POLO衫
70cm
销售价 数量
 
151.30
151.30
151.30
151.30
151.30

商品详情

商品名称:Holex速干POLO衫 藏青
商品编号:A09029 XS
  • 特色的单向导湿纤维可以更好地导出湿气,快速排汗,速干透气,保持肌肤干燥舒爽。

  • 弹性拉伸构造且柔软的亲肤面料带来极佳的穿着感受,帮助您活动自如。

  • 紫外线防护(UPF>50), 加强的防勾丝功能。

  • 面料采用环保的染色工艺。

独特的版型及裁切设计,简约大方又不失时尚。适用于日常工作,商务,休闲等多种场景。
FB5A7436副本副本.jpg

FB5A7443副本副本.jpg

规格
胸围:97cm
属性
男女通用尺码
XS
系列
多功能速干POLO衫
长度
70cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加