首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
模块化铣加工
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
仿形铣刀
DUO-LOCK ER 弹簧夹套
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号
220386
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
翰默HAIMER
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
DUO-LOCK 接口
DL10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
220386 DL10
220386 DL10
A
DUO-LOCK 接口
L
2
推荐扭矩
直径 D
2
12mm
DL10
5.3mm
20Nm
9.6mm
12mm
DL10
5.3mm
20Nm
9.6mm
销售价
数量
4583.62
4583.62
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
KENNAMETAL®
翰默HAIMER
Iscar伊斯卡
最近浏览
清空
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
¥1089.38 元
起
DUO-LOCK ER 弹簧夹套
¥4365.35 元
起
螺旋钻 460 mm 长
¥247.80 元
起
木工麻花钻套装
¥339.52 元
起
硬质合金钻头
¥301.35 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
DL10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:DUO-LOCK ER 弹簧夹套
商品编号:220386
DL10
提示
HAIMER ER 弹簧夹套不兼容 Centro-P 和 HiRunER 弹簧夹套夹头。
属性
A
12mm
DUO-LOCK 接口
DL10
L
2
5.3mm
推荐扭矩
20Nm
直径 D
2
9.6mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订