咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
商品编号
220307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ f9 D1/R
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220307 10/1,0
220307 10/1,5
220307 10/2,0
220307 12/1,0
220307 12/1,5
220307 12/2,0
220307 12/3,0
220307 12/4,0
220307 16/1,0
220307 16/2,0
220307 16/3,0
220307 16/4,0
220307 20/1,0
220307 20/2,0
DUO-LOCK 接口
修正系数 fz
公差,公称直径
切刃数 Z
切割头直径 D
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
直径 D2
角半径
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
DL10mm
2
f8
4
10mm
1mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
1mm
0.03mm
DL10mm
2
f8
4
10mm
1.5mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
1.5mm
0.03mm
DL10mm
2
f8
4
10mm
2mm
15mm
20mm
15mm
8mm
20Nm
9.6mm
2mm
0.03mm
DL12mm
2
f8
4
12mm
1mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
1mm
0.03mm
DL12mm
2
f8
4
12mm
1.5mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
1.5mm
0.03mm
DL12mm
2
f8
4
12mm
2mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
2mm
0.03mm
DL12mm
2
f8
4
12mm
3mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
3mm
0.03mm
DL12mm
2
f8
4
12mm
4mm
18mm
24mm
18mm
9.5mm
30Nm
11.5mm
4mm
0.03mm
DL16mm
2
f8
4
16mm
1mm
24mm
32mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
1mm
0.04mm
DL16mm
2
f8
4
16mm
2mm
24mm
32mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
2mm
0.04mm
DL16mm
2
f8
4
16mm
3mm
24mm
32mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
3mm
0.04mm
DL16mm
2
f8
4
16mm
4mm
24mm
32mm
24mm
13mm
60Nm
15.5mm
4mm
0.04mm
DL20mm
2
f8
4
20mm
1mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
1mm
0.05mm
DL20mm
2
f8
4
20mm
2mm
30mm
40mm
30mm
16mm
80Nm
19.3mm
2mm
0.05mm
销售价 数量
 
1561.46
1561.46
1561.46
1488.20
1488.20
1488.20
1977.10
1977.10
2561.78
2561.78
2561.78
2561.78
4969.32
4969.32

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
商品编号:220307 12/1,0
提示

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12mm
修正系数 fz
2
公差,公称直径
f8
切刃数 Z
4
切割头直径 D
12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
18mm
总长度 L
24mm
悬伸长度 L1
18mm
扳手开口度 SW
9.5mm
推荐的拧紧扭矩
30Nm
直径 D2
11.5mm
角半径
1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加