咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺旋钻 460 mm 长
商品编号
795610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795610 10
795610 12
795610 14
795610 16
795610 18
795610 20
总长度
钻头直径
460mm
10mm
460mm
12mm
460mm
14mm
460mm
16mm
460mm
18mm
460mm
20mm
销售价 数量
 
274.41
292.47
331.12
331.12
396.86
396.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:螺旋钻 460 mm 长
商品编号:795610 12
应用

用于钻取深孔(例如横梁 / 椽子)。
技术说明

带有螺纹牙顶和预切刀刃。六角形柄(12 mm),与 13 mm 钻夹头相匹配。
属性
总长度
460mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加