咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金钻头
商品编号
795250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795250 15
795250 20
795250 22
795250 25
795250 30
795250 35
795250 40
切刃数 Z
总长度
柄部尺寸
钻头直径
2
90mm
10×30mm
15mm
2
90mm
10×30mm
20mm
2
90mm
10×30mm
22mm
2
90mm
10×30mm
25mm
2
90mm
10×30mm
30mm
2
90mm
10×30mm
35mm
2
90mm
10×30mm
40mm
销售价 数量
 
333.66
430.33
516.66
516.66
577.23
695.72
796.25

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金钻头
商品编号:795250 40
标准

DIN 7483 G
应用

用于钻取无缺陷的,精确的盲孔以及通孔。
技术说明

双切刃,带有圆柱形柄部。
带有硬质合金部件,使用寿命长。用于在硬木、塑料、涂层板等材料上进行钻孔。
属性
切刃数 Z
2
总长度
90mm
柄部尺寸
10×30mm
钻头直径
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加