咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号
220359
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220359 10
220359 12
220359 16
220359 20
DUO-LOCK 接口
倒角铣削
公差,公称直径
切刃数 Z
切刃直径 D
总长度 L
悬伸长度 L1
扳手开口度 SW
推荐的拧紧扭矩
最大深度
直径 D2
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
锪孔直径
DL10
45degrees
h6
6
12.5mm
4mm
8mm
20Nm
4mm
2mm
0.06mm
10mm
DL12
45degrees
h6
6
12mm
15mm
4.8mm
9.5Nm
30mm
4.8mm
2.4mm
0.065mm
DL16
45degrees
h6
8
16mm
20mm
6.4mm
13Nm
60mm
6.4mm
3.2mm
0.08mm
DL20
45degrees
h6
8
20mm
25mm
8mm
16Nm
80mm
8mm
4mm
0.09mm
销售价 数量
 
1176.06
971.84
1571.68
2540.32

商品详情

商品名称:DUO-LOCK HAIMER MILL
商品编号:220359 12
技术说明

DUO-LOCK HAIMER MILL:作为通用刀具使用。用于坡铣和钻孔旋转进给铣削的独特的端面刃型。具有短悬伸部分的应用的首选。DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12
倒角铣削
45degrees
公差,公称直径
h6
切刃数 Z
6
切刃直径 D
12mm
总长度 L
15mm
悬伸长度 L1
4.8mm
扳手开口度 SW
9.5Nm
推荐的拧紧扭矩
30mm
最大深度
4.8mm
直径 D2
2.4mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.065mm
锪孔直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加