咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAIMER MILL 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
220296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f9 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220296 4/0,4
220296 4/0,5
220296 5/0,5
220296 5/1,0
220296 6/0,5
220296 6/1,0
220296 6/1,5
220296 8/0,5
220296 8/1,0
220296 8/1,5
220296 8/2,0
220296 10/0,5
220296 10/1,0
220296 10/1,5
220296 10/2,0
220296 12/0,5
220296 12/1,0
220296 12/1,5
220296 12/2,0
220296 12/3,0
220296 12/4,0
220296 16/0,5
220296 16/1,0
220296 16/2,0
220296 16/3,0
220296 16/4,0
220296 20/1,0
220296 20/2,0
220296 20/3,0
220296 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
DIN 6535 HA,? h6
0.4mm
4mm
11mm
0.4mm
4mm
11mm
58mm
15mm
6mm
32degrees
0.026mm
0.022mm
3.8mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
4mm
11mm
0.5mm
4mm
11mm
58mm
15mm
6mm
32degrees
0.026mm
0.022mm
3.8mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
5mm
13mm
0.5mm
5mm
13mm
58mm
18mm
6mm
32degrees
0.033mm
0.028mm
4.8mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
5mm
13mm
1mm
5mm
13mm
58mm
18mm
6mm
32degrees
0.033mm
0.028mm
4.8mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
6mm
13mm
0.5mm
6mm
13mm
58mm
20mm
6mm
32degrees
0.039mm
0.033mm
5.7mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
58mm
20mm
6mm
32degrees
0.039mm
0.033mm
5.7mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1.5mm
6mm
13mm
1.5mm
6mm
13mm
58mm
20mm
6mm
32degrees
0.039mm
0.033mm
5.7mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
8mm
19mm
0.5mm
8mm
19mm
64mm
26mm
8mm
32degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
8mm
19mm
1mm
8mm
19mm
64mm
26mm
8mm
32degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1.5mm
8mm
19mm
1.5mm
8mm
19mm
64mm
26mm
8mm
32degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
2mm
8mm
19mm
2mm
8mm
19mm
64mm
26mm
8mm
32degrees
0.052mm
0.044mm
7.6mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
10mm
22mm
73mm
30.5mm
10mm
32degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
10mm
22mm
1mm
10mm
22mm
73mm
30.5mm
10mm
32degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1.5mm
10mm
22mm
1.5mm
10mm
22mm
73mm
30.5mm
10mm
32degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
2mm
10mm
22mm
2mm
10mm
22mm
73mm
30.5mm
10mm
32degrees
0.065mm
0.055mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
12mm
26mm
0.5mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1.5mm
12mm
26mm
1.5mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
2mm
12mm
26mm
2mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
3mm
12mm
26mm
3mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
4mm
12mm
26mm
4mm
12mm
26mm
84mm
36.5mm
12mm
32degrees
0.078mm
0.066mm
11.4mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
0.5mm
16mm
32mm
0.5mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
16mm
32mm
1mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
2mm
16mm
32mm
2mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
3mm
16mm
32mm
3mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
4mm
16mm
32mm
4mm
16mm
32mm
93mm
42.5mm
16mm
32degrees
0.104mm
0.088mm
15.2mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
1mm
20mm
38mm
1mm
20mm
38mm
105mm
52mm
20mm
32degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
2mm
20mm
38mm
2mm
20mm
38mm
105mm
52mm
20mm
32degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
3mm
20mm
38mm
3mm
20mm
38mm
105mm
52mm
20mm
32degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
2
DIN 6535 HA,? h6
4mm
20mm
38mm
4mm
20mm
38mm
105mm
52mm
20mm
32degrees
0.13mm
0.11mm
19mm
4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HAIMER MILL 整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:220296 4/0,4
提示

样式 HB编号 220297 订购。
带 SAFE-LOCK 抽出保险装置的刀具刀柄参见夹紧技术系列部分。
技术说明

通用于钢材料和高合金钢,尤其是 INOX。带圆柱形芯体,实现凹槽铣削时出色的刀具刚性。特殊端面刃型保证斜向进刀和圆周插补铣时的过程可靠性。
属性
修正系数 fz
2
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
切刃半径 R1
0.4mm
切刃直径 DC
4mm
切削刃长度 Lc
11mm
切割深度 ap min
0.4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
15mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹升角
32degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.026mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.022mm
颈位直径 D1
3.8mm
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加