咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1:50 销孔铰刀
商品编号
161200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
161200 1,2
161200 1,5
161200 2
161200 2,5
161200 3
161200 4
161200 5
161200 6
161200 8
161200 10
161200 12
161200 14
161200 16
161200 20
161200 25
公称直径 DC
切削刃长度 Lc
大直径 D2
小直径 D3
总长度 L
柄四边 □
1.2mm
32mm
1.74mm
1.1mm
50mm
2.5mm
1.5mm
37mm
2.14mm
1.4mm
57mm
2.5mm
2mm
48mm
2.86mm
1.9mm
68mm
2.5mm
2.5mm
48mm
3.36mm
2.4mm
68mm
2.5mm
3mm
58mm
4.06mm
2.9mm
80mm
3.15mm
4mm
68mm
5.26mm
3.9mm
93mm
4mm
5mm
73mm
6.36mm
4.9mm
100mm
5mm
6mm
105mm
8mm
5.9mm
135mm
6.3mm
8mm
145mm
10.8mm
7.9mm
180mm
8mm
10mm
175mm
13.4mm
9.9mm
215mm
10mm
12mm
210mm
16mm
11.8mm
255mm
11.2mm
14mm
210mm
18mm
13.8mm
255mm
12.5mm
16mm
230mm
20.4mm
15.8mm
280mm
14mm
20mm
250mm
24.8mm
19.8mm
310mm
18mm
25mm
300mm
30.7mm
24.7mm
370mm
22.4mm
销售价 数量
 
748.20
655.37
617.44
588.22
595.99
653.03
685.01
810.92
1275.93
1804.78
2316.82
2635.82
3240.19
4197.14
8327.14

商品详情

商品名称:1:50 销孔铰刀
商品编号:161200 8
应用

用于手动对锥形孔进行铰孔加工,以便配合锥形销,满足 ISO 2339(DIN 1)、DIN 258、1447,ISO 8736、8737(DIN 7977、7978)标准要求。
技术说明

锥形上升的切削刃(50 mm 长度上升 1 mm)。
规格尺寸 1.2 − 2.5 − 直排屑槽。类型 A。
规格尺寸 3 − 25 − 螺旋排屑槽。类型 B。
推荐

对于预钻孔,使用锥孔钻,编号 116310。
技术参数
刀具材料
HSS
适用的钻孔类型
针对通孔
锥度比
1:50
标准
DIN 9
涂层
没有涂层
内冷式
属性
公称直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
145mm
大直径 D2
10.8mm
小直径 D3
7.9mm
总长度 L
180mm
柄四边 □
8mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加