咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
送风呼吸防护装置,集成头部和面部保护
商品编号
097150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097150 SET
制造商名称
CEA646-001-100
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:送风呼吸防护装置,集成头部和面部保护
商品编号:097150 SET
标准

EN 397,EN 12941 防护等级 TH3P,EN 166。
供货范围

1× PowerCap® Infinity®,1× 电池,1× 充电器,1 对 TH3 颗粒物过滤器,1 对预滤器,1× 气流指示器,1× 收纳袋。
提示

请留意包装中有关 PowerCap® Infinity® 教学视频的文档!
技术说明

PowerCap® Infinity® 集 3 种保护模式于一体。鼓风式呼吸防护系统提供吸入颗粒保护,EVO®5 工业防护头盔实现头部保护,还有面罩保护眼部和面部。搭配 JSP 听力保护耳罩使用时,可拓展保护范围。
鼓风式呼吸防护装置:PowerCap® Infinity® 确保符合 EN 12941 TH3P 的吸入颗粒保护,风机功率为 160 l/min,无呼吸阻力且面罩不起雾。配备卡扣式快换系统。
头部保护:PowerCap® Infinity® 基于满足 EN 397 标准的 EVO®5 工业防护头盔打造。由于采用 ABS 外壳,头盔提供全天保护,而 Evolution® 3D-Adjustment™ 系带系统则确保佩戴舒适。
眼部和面部防护:PowerCap® Infinity 提供符合 EN 166 标准的眼部防护。通过面罩可保护面部不受飞粒影响。
属性
制造商名称
CEA646-001-100
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加