咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支承系统 PARASHERPA®
商品编号
692299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支承系统 PARASHERPA®
商品编号:692299
适用于

带提把并具有 1300 mm 最大周长的箱子。
技术说明

借助集成的肩带,只需几步即可将工具箱装配到 PARASHERPA® 上。系统允许快速牢固地固定工具箱。最后使用插扣固定箱子。这样便可以将工具箱作为肩上的背包简单方便地运输。独特的 deuter® Airstripes 系统确保无晃动地贴合与通风,并通过人体工学形状、装有衬垫的肩带确保非常舒适地背负。同时,始终保持重量紧贴身体。这样离心力几乎不起作用,背包不会脱离。负载:最高 15 kg。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加