咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,长款,带横柄
商品编号
627482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627482 3
627482 4
627482 5
627482 6
627482 8
627482 10
627482 12
六角
刀杆长度
总长度
3mm
200mm
219mm
4mm
200mm
225mm
5mm
200mm
232mm
6mm
200mm
232mm
8mm
200mm
232mm
10mm
200mm
235mm
12mm
200mm
235mm
销售价 数量
 
53.41
53.41
59.49
64.12
76.72
138.36
181.64

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,长款,带横柄
商品编号:627482 12
技术说明

舒适的塑料多组分横柄。刀身由铬钒合金钢制成,镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
刀杆长度
200mm
总长度
235mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加