咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制测隙规,T3
商品编号
478100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀片数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478100 6
478100 13
478100 20
478100 32
刀片厚度
刀片数量
锯条长度
0.1−0.15−0.2− 0.25−0.3−0.4mm
6
75mm
0.05−0.25(以 0.05 为单位递增)0.3−1.0(以 0.1 为单位递增)mm
13
100mm
0.05−1.0(以 0.05 为单位递增)mm
20
100mm
叶片厚度递增0,01mm:0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,08-0,09-0,10 叶片厚度递增0,2 - 0,3mm:0,13-0,15-0,18-0,20-0,23-0,25-0,28-0,30-0,33-0,35-0,38 叶片厚度递增0,5 mm:0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1,00mm
32
100mm
销售价 数量
 
50.22
123.16
192.05
437.53

商品详情

商品名称:钢制测隙规,T3
商品编号:478100 6

技术说明

硬度和韧性俱佳的钢片,带有清晰的标记。宽度均匀的钢片,可以通过铆接关节进行收放。朝头部方向锥形收窄的钢片。镀镍外壳,可以夹紧。
钢制测隙规,抛光,精度 T3。

技术说明
阀门定位规。
属性
刀片厚度
0.1−0.15−0.2− 0.25−0.3−0.4mm
刀片数量
6
锯条长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加