咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll® L30 Ultra™ 擦拭布
商品编号
089282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089282 W
套管直径
湿润
适合于清洁
重量
6cm
8kg
销售价 数量
 
606.78

商品详情

商品名称:WypAll® L30 Ultra™ 擦拭布
商品编号:089282 W
技术说明

WypAll® L30 清洁布系列具有较高的断裂强度和吸收能力,适用于高要求的清洁工作。用于清洁和保养的 WypAll® L30 大卷式清洁布非常适合高负荷使用、擦去工业液体和清洁零件与组件。在对污染敏感的环境中,蓝色卷纸同样易于识别。这款 WypAll® 擦拭布具有一次性擦拭布的预期价值,但也具有极高的断裂强度和吸收能力,从而降低了材料消耗量和成本。WypAll® L30 清洁布可搭配清洁剂或消毒剂使用。根据相应测试,这款工业清洁布适用于结合过氧乙酸、过氧化氢和季铵化合物 (QAC) 的喷洒与擦拭清洁。
属性
套管直径
6cm
湿润
适合于清洁
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加