咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动脚手架 FlexxTower
商品编号
966305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
站台高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966305 2100
966305 3100
966305 4100
可移动
工作高度大约
平台宽度
平台深度
站台高度
脚手架高度
脚轮数量
运输尺寸
重量
4.1m
1200mm
600mm
2100mm
3.3m
4
1400×800×700mm
80kg
5.1m
1200mm
600mm
3100mm
4.3m
4
1400×800×900mm
102kg
6.1m
1200mm
600mm
4100mm
5.3m
4
1400×800×1200mm
117kg
销售价 数量
 
53046.98
65510.58
76044.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:移动脚手架 FlexxTower
商品编号:966305 2100
标准

DIN EN 1004,荷载等级 / 脚手架组 3,可承受最高负荷 2.0 kN/m2)。
技术说明

移动脚手架由稳定的铝制圆管和焊接框架部件组成。带铝质侧板和粉末涂层栏杆框架,带作为坠落保险装置的集成式膝部护板。使用 3-T 方法,单人即可完成逐层组装和拆卸,简单安全,使用人数最多 2 人。使用插接连接器和快速锁扣,可实现免工具装配。单个部件重量轻,便于搬运,可节省运输和储存空间。单个部件相互紧凑堆叠,组合成运输台车进行使用。带旋转底座的可折叠三角撑架,提供高度灵活性和稳定性——也非常适合用于墙侧安装或在狭窄过道中移动。
包括 4 个直径 125 mm 导向轮,带驻车制动器、中心负载吸收装置和主轴。使用自动高度控制系统进行高度调节。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加