咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
瑞居工业级仓库梯 额载150kg
商品编号
A96677
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:瑞居工业级仓库梯 额载150kg
商品编号:A96677 1040
A96677 1040
工业级仓库梯 额载150kg 4阶 平台高度104cm   YQCKT-1040
A96677 1300
工业级仓库梯 额载150kg 5阶 平台高度130cm   YQCKT-1300
A96677 1560
工业级仓库梯 额载150kg 6阶 平台高度156cm   YQCKT-1560
A96677 1820
工业级仓库梯 额载150kg 7阶 平台高度182cm   YQCKT-1820
A96677 2080
工业级仓库梯 额载150kg 8阶 平台高度208cm   YQCKT-2080
A96677 2600
工业级仓库梯 额载150kg 10阶 平台高度260cm   YQCKT-2600


01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加