咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四爪车床夹头,钢制,短型锥形座
商品编号
312705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312705 125/4
312705 160/4
312705 160/5
312705 200/5
312705 200/6
312705 250/6
312705 250/8
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
四角扳手 K
外径 A
定心锥直径 B
带卡爪时的高度 H2
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
最高转速
重量
锥柄规格
69mm
32mm
9mm
125mm
63.525mm
93mm
M10
3
5500min-1
6.7kg
4
66mm
42mm
10mm
160mm
63.525mm
92mm
M10
3
4600min-1
9.9kg
4
66mm
42mm
10mm
160mm
82.575mm
92mm
M10
4
4600min-1
9.8kg
5
74.5mm
55mm
11mm
200mm
82.575mm
107mm
M10
4
4000min-1
17.2kg
5
74.5mm
55mm
11mm
200mm
106.39mm
107mm
M12
4
4000min-1
17.3kg
6
83mm
76mm
12mm
250mm
106.39mm
124mm
M12
4
3000min-1
28.8kg
6
83mm
76mm
12mm
250mm
139.735mm
124mm
M16
4
3000min-1
30.3kg
8
销售价 数量
 
11349.15
13527.38
13527.38
14876.41
14876.41
21621.54
21621.54

商品详情

商品名称:四爪车床夹头,钢制,短型锥形座
商品编号:312705 125/4

标准

DIN 702-3.
材料


应用

适用于带支撑螺栓和凸缘螺母的 DIN 55027 主轴头。车床夹头不使用中间法兰而分别直接安装在主轴头上。
供货范围

1 组 = 4 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 4 个硬质外部卡爪,向内分级。
1 个夹紧扳手,根据卡盘的结构而定的固定螺丝或螺栓。
可选附件

备用和附加卡爪,参见编号 314100 − 315300。切屑保护,参见编号 312800。
提示

DIN 702-3 等同于旧标准 DIN 55027。
技术说明

采用模压锻造,因此使用寿命长,适用于具有高转速的机器。

  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。

  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。

  • 减轻重量和惯性的钢制机身。

  • 高同心度精度。


属性
不带卡爪时的高度 H1
69mm
出入口 E
32mm
四角扳手 K
9mm
外径 A
125mm
定心锥直径 B
63.525mm
带卡爪时的高度 H2
93mm
撑杆螺栓的尺寸
M10
支撑螺栓数量
3
最高转速
5500min-1
重量
6.7kg
锥柄规格
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加