咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头,圆柱柄
商品编号
122680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122680 2
122680 2,01-X
122680 2,1
122680 2,2
122680 2,3
122680 2,4
122680 2,5
122680 2,6
122680 2,7
122680 2,8
122680 2,9
122680 2,31-X
122680 3
122680 3,01-X
122680 3,1
122680 3,2
122680 3,3
122680 3,4
122680 3,5
122680 3,6
122680 3,7
122680 3,8
122680 3,9
122680 3,71-X
122680 4
122680 4,1
122680 4,2
122680 4,3
122680 4,4
122680 4,5
122680 4,6
122680 4,7
122680 4,8
122680 4,9
122680 4,71-X
122680 5
122680 5,1
122680 5,2
122680 5,3
122680 5,4
122680 5,5
122680 5,6
122680 5,7
122680 5,8
122680 5,9
122680 6
122680 6,01-X
122680 6,1
122680 6,2
122680 6,3
122680 6,4
122680 6,5
122680 6,6
122680 6,7
122680 6,8
122680 6,9
122680 7
122680 7,1
122680 7,2
122680 7,3
122680 7,4
122680 7,5
122680 7,6
122680 7,7
122680 7,8
122680 7,9
122680 8
122680 8,01-X
122680 8,1
122680 8,2
122680 8,3
122680 8,4
122680 8,5
122680 8,6
122680 8,7
122680 8,8
122680 8,9
122680 9
122680 9,1
122680 9,2
122680 9,3
122680 9,4
122680 9,5
122680 9,6
122680 9,7
122680 9,8
122680 9,9
122680 10
122680 10,01-X
122680 10,2
122680 10,5
122680 10,8
122680 11
122680 11,2
122680 11,5
122680 11,8
122680 12
122680 12,01-X
122680 12,2
122680 12,5
122680 13
122680 13,5
122680 14
122680 14,01-X
122680 14,5
122680 15
122680 15,5
122680 16
122680 16,01-X
122680 18,01-X
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
m7
2mm
2
55mm
18mm
15mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2
55mm
18mm
14.55mm
4mm
DIN 6537
2.01mm - 2.3mm
m7
2.1mm
2
55mm
18mm
14.85mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2.2mm
2
55mm
18mm
14.7mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2.3mm
2
55mm
18mm
14.55mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2.4mm
2
55mm
22mm
18.4mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2.5mm
2
55mm
22mm
18.25mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
m7
2.6mm
2
55mm
22mm
18.1mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2.7mm
2
55mm
22mm
17.95mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2.8mm
2
55mm
22mm
17.8mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2.9mm
2
55mm
22mm
17.65mm
4mm
DIN 6537
0.03mm/rev
m7
2
55mm
22mm
17.5mm
4mm
DIN 6537
2.31mm - 3mm
m7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
2
66mm
28mm
22.45mm
6mm
DIN 6537
3.01mm - 3.7mm
m7
3.1mm
2
66mm
28.05mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.3mm
2
66mm
28.05mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.5mm
2
66mm
28.05mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.6mm
2
66mm
28mm
22.6mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.7mm
2
66mm
28.05mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.9mm
2
74mm
36.05mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
2
74mm
36mm
28.95mm
6mm
DIN 6537
3.71mm - 4.7mm
m7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
4.1mm
2
74mm
36.05mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.3mm
2
74mm
36.05mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.4mm
2
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.5mm
2
74mm
36.05mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.7mm
2
74mm
36.05mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.8mm
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.9mm
2
82mm
44.05mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
4.71mm - 6mm
m7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.1mm
2
82mm
44.05mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.3mm
2
82mm
44.05mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.4mm
2
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.5mm
2
82mm
44.05mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.7mm
2
82mm
44.05mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.9mm
2
82mm
44.05mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
6.01mm - 7mm
m7
6.1mm
2
91mm
53.05mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.3mm
2
91mm
53.05mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.5mm
2
91mm
53.05mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.7mm
2
91mm
53.05mm
43mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.9mm
2
91mm
53.05mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.1mm
2
91mm
53.05mm
42.4mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.2mm
2
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.3mm
2
91mm
53.05mm
42.1mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.4mm
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.5mm
2
91mm
53.05mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.6mm
2
91mm
53mm
41.6mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.7mm
2
91mm
53.05mm
41.5mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.9mm
2
91mm
53.05mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
8.01mm - 9mm
m7
8.1mm
2
103mm
61.05mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.3mm
2
103mm
61.05mm
48.6mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.4mm
2
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.5mm
2
103mm
61.05mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.7mm
2
103mm
61.05mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
88mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.9mm
2
103mm
61.05mm
47.7mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.1mm
2
103mm
61.05mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.2mm
2
103mm
61mm
47.2mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.3mm
2
103mm
61.05mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.5mm
2
103mm
61.05mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.6mm
2
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.7mm
2
103mm
61.05mm
46.5mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
9.9mm
2
103mm
61.05mm
46.2mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
10.01mm - 12mm
m7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10.5mm
2
118mm
71.05mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10.8mm
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.2mm
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.5mm
2
118mm
71.05mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
12.01mm - 14mm
m7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
12.5mm
2
124mm
77.05mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
13.5mm
2
124mm
77.05mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
14.01mm - 16mm
m7
14.5mm
2
133mm
83.05mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
15.5mm
2
133mm
83.05mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.18mm/rev
m7
2
143mm
93mm
66mm
18mm
DIN 6537
16.01mm - 18mm
m7
2
153mm
101mm
71mm
20mm
DIN 6537
18.01mm - 20mm
销售价 数量
 
1929.73
1925.08
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1929.73
1925.08
2240.87
2227.75
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2227.75
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2466.20
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2842.48
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
4091.35
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
6469.43
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
9776.93
10119.62
10119.62
10119.62
10119.62
10119.62
13408.47
13843.68
13843.68
13843.68
13843.68
17584.31
23483.82

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头,圆柱柄
商品编号:122680 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 122681 订购。
样式 HE:以编号 122680 129100HE 订购。
技术说明

专门用于切削加工钛和钛合金。通过耐磨损、超光滑的 TiAlSiN 高性能镀层实现较长的使用寿命以及优质的钻孔质量非常少的毛刺形成。
属性
公差,公称直径
m7
公称直径 DC
3mm
切刃数 Z
2
总长度 L
66mm
排屑槽长度 Lc
28mm
推荐最大钻深 L2
23.5mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 6537
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
0.04mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加