咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽
商品编号
208154
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切削类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208154 0,5
208154 0,8
208154 1
208154 2
208154 3
208154 4
208154 6
208154 6M
208154 8
208154 10
208154 10M
208154 12
208154 12M
208154 16
修正系数 fz
倒角铣削
刀柄
切刃直径 DC
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
总长度 L
柄直径 Ds
进给 fz PMMA 丙烯酸树酯
进给量 fz,针对短切屑铝合金
齿数 Z
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
0.01mm
0.25mm
0.3mm
50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
0.01mm
0.4mm
0.5mm
50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
0.01mm
0.5mm
0.7mm
50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
0.01mm
1mm
1.4mm
50mm
3mm
0.02mm
0.02mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
0.01mm
1.5mm
2.1mm
50mm
3mm
0.02mm
0.02mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
0.01mm
2mm
2.8mm
50mm
4mm
0.03mm
0.03mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
0.01mm
3mm
4.2mm
57mm
6mm
0.045mm
0.045mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
0.01mm
3mm
6mm
3mm
2.1mm
100mm
6mm
0.045mm
0.045mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
0.01mm
4mm
5.6mm
63mm
8mm
0.055mm
0.055mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
0.01mm
5mm
7mm
72mm
10mm
0.07mm
0.07mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
0.01mm
5mm
10mm
5mm
3.5mm
100mm
10mm
0.07mm
0.07mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
0.01mm
6mm
8.5mm
83mm
12mm
0.085mm
0.085mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
0.01mm
6mm
12mm
6mm
4.2mm
120mm
12mm
0.085mm
0.085mm
4
1.25
45degrees
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
0.01mm
8mm
11.2mm
92mm
16mm
0.1mm
0.1mm
4
销售价 数量
 
1020.92
883.22
659.90
619.68
527.32
527.32
594.50
717.04
796.00
977.33
1131.84
1434.12
1612.04
2518.81

商品详情

商品名称:整体硬质合金去毛刺刀,螺旋槽
商品编号:208154 3
应用

适用于边缘倒角和边缘毛刺的去除以及仿形切削加工
技术说明

去毛刺刀,带有经过抛光的容屑槽锋利切刃,专门用于铝材和塑料加工。
公差:尺寸 S = +/- 0.2 mm。
顶尖角 = +/- 5 角分。
通过 35° 螺旋角实现出色的表面质量
属性
修正系数 fz
1.25
倒角铣削
45degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切割深度 ap min
0.01mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5mm
大直径 D2
小直径 D3
尺寸 s
2.1mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
3mm
进给 fz PMMA 丙烯酸树酯
0.02mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金
0.02mm
齿数 Z
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加