咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚晶金刚石牛鼻铣刀,带内冷
商品编号
209804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209804 3/0,3
209804 4/0,5
209804 5/0,5
209804 6/0,5
209804 6/1,0
209804 8/0,5
209804 10/0,5
209804 10/1,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
轴向前角刀具
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
2.5mm
0.01mm
0.15mm
2.5mm
50mm
14mm
6mm
0degrees
0.1mm
0.06mm
0.05mm
0.03mm
2.8mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
4mm
2.5mm
0.01mm
0.2mm
2.5mm
50mm
14mm
6mm
0degrees
0.1mm
0.06mm
0.05mm
0.03mm
3.8mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
3mm
0.01mm
0.25mm
3mm
54mm
18mm
6mm
0degrees
0.12mm
0.07mm
0.07mm
0.04mm
4.6mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
6mm
0.01mm
0.3mm
6mm
57mm
21mm
6mm
0degrees
0.12mm
0.07mm
0.07mm
0.04mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
6mm
0.01mm
0.3mm
6mm
57mm
21mm
6mm
0degrees
0.12mm
0.07mm
0.07mm
0.04mm
5.5mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
7mm
0.01mm
0.4mm
7mm
63mm
27mm
8mm
0degrees
0.14mm
0.09mm
0.08mm
0.05mm
7.4mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
8mm
0.01mm
0.5mm
8mm
72mm
32mm
10mm
0degrees
0.14mm
0.1mm
0.09mm
0.06mm
9.2mm
2
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
8mm
0.01mm
0.5mm
8mm
72mm
32mm
10mm
0degrees
0.14mm
0.1mm
0.09mm
0.06mm
9.2mm
2
销售价 数量
 
3564.18
3719.94
3910.27
4152.97
4152.97
4723.66
5830.48
5830.48

商品详情

商品名称:聚晶金刚石牛鼻铣刀,带内冷
商品编号:209804 3/0,3
技术说明

高性能聚晶金刚石铣刀,满足超高的切削加工性能要求
直型切刃,用途更广泛。
切刃半径公差 R1 = ±0.01 mm。
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.3mm
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
2.5mm
切割深度 ap min
0.01mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.15mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
总长度 L
50mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
14mm
柄直径 Ds
6mm
轴向前角刀具
0degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.1mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对铸铝的仿形铣削
0.05mm
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.03mm
颈位直径 D1
2.8mm
齿数 Z
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加