咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille适用于 Torx®,1/4 英寸方头的套筒批头套装
商品编号
630883
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630883 1/4
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
1/4inch
9
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille适用于 Torx®,1/4 英寸方头的套筒批头套装
商品编号:630883 1/4
供货范围

批头,用于 Torx®: 9 件,编号 631801,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M2.5 – M8.
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122/3123 标准;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准。内/外四方符合 DIN 3120 标准。
属性
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
9
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加