咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽缩径套
商品编号
302180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302180 6
302180 8
302180 10
302180 12
302180 14
302180 16
302180 18
302180 20
302180 25
夹紧直径 D1
直径 D
6mm
32mm
8mm
32mm
10mm
32mm
12mm
32mm
14mm
32mm
16mm
32mm
18mm
32mm
20mm
32mm
25mm
32mm
销售价 数量
 
1124.83
1124.83
1124.83
1124.83
1124.83
1124.83
1124.83
1132.13
1132.13

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:开槽缩径套
商品编号:302180 8
技术说明

密封(橡胶堵头)。
可选附件

直柄清洁棒编号 343720。
应用

  • 用于钻孔、铰孔、铣削和刀具刃磨。
  • 用于夹紧缩径刀具。
  • 同心度 ±5 µm (当 3×d 时的系统精度)。
  • 同心度 ±2 µm (用于变径套)。
  • 在直接夹紧时获得更高的夹紧力。

属性
夹紧直径 D1
8mm
直径 D
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加