咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转位刀片 / 钻头座
商品编号
319155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
319155 16
319155 20
319155 25
l1 -0.2
l2
外径 d3
孔 d2(H6)
67mm
54mm
36mm
16mm
67mm
54mm
40mm
20mm
75mm
59mm
45mm
25mm
销售价 数量
 
1289.58
1280.10
1280.10

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:转位刀片 / 钻头座
商品编号:319155 20

标准

DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
应用

用于带内冷装置的钻头钻孔。

属性
l1 -0.2
67mm
l2
54mm
外径 d3
40mm
孔 d2(H6)
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加