咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧板/牺牲板
商品编号
368015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
368015 180
368015 360
宽度
长度
高度
360mm
180mm
15mm
360mm
360mm
15mm
销售价 数量
 
1939.22
3161.47

商品详情

商品名称:夹紧板/牺牲板
商品编号:368015 180
可选附件

Mitee-Bite、AMF、Kipp、Halder 或类似夹具。
适用于

底板,编号 368010。
技术说明

系统由底板和夹紧板/牺牲板组成。底板按照中心距 200 mm 安装在零点装夹系统上,或者直接安装在机床工作台上。夹紧板/牺牲板安装在底板上,并与对应的部件轮廓匹配贴合。简易的 Mitee-Bite、AMF、KIPP、Halder 或类似夹具也可被装设到夹紧板/牺牲板上,用以夹紧部件。
经过平面铣削的铝板,符合 EN AW-5083——铝材 (3.3547)。
属性
宽度
360mm
长度
180mm
高度
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加