首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
模块化铣加工
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
雕刻/毛刺铣刀
雕刻用转位刀片
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
雕刻用转位刀片
商品编号
217215
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
螺距
型号
ALU
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
217215 ALU
217215 ALU
刀具材料
型号
进给量 f
HM
铝
0.005 - 0.03mm
HM
铝
0.005 - 0.03mm
销售价
数量
687.68
687.68
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
同类其他品牌
GARANT
最近浏览
清空
LED 蓄电池驱动的照明灯
¥1446.67 元
起
DNMG 110408
¥993.50 元
起
雕刻用转位刀片
¥4122.58 元
起
电工螺丝起子/螺丝刀/改锥套装,6 件套 适用于一字头和米字头,薄型刀身,VDE 完全绝缘
¥605.14 元
起
轴用水平仪,带可调水准管
¥3645.09 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
螺距:
ALU
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:雕刻用转位刀片
商品编号:217215
技术参数
类型
HU7805
t
max
2mm
凸肩长度 b
0.4mm
顶角
60degrees
角半径 R
e
0.08mm
w
max
2.71mm
属性
刀具材料
HM
型号
铝
进给量 f
0.005 - 0.03mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订