咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 蓄电池驱动的照明灯
商品编号
081445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081445 3000
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
总高度
所含充电电池数量
灯具
照明时间
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
IP 67
蓄电池驱动
300lm - 3000lm
88mm
235mm
233mm
1
LED 模块
1h - 14h
4.4Ah
11.1V
锂离子
1780g
销售价 数量
 
3694.50

商品详情

商品名称:LED 蓄电池驱动的照明灯
商品编号:081445 3000
供货范围

配套提供充电器。
技术说明

LED 蓄电池驱动的照明灯,采用坚固的铝合金外壳,专为恶劣环境日常使用设计。
  • 高性能 COB LED 模块。
  • 可 5 档调光,范围 10 至 100 %。
  • 直接通过灯具的 LED 显示实用监控电池电量。
  • 支脚带有集成的 10 mm 孔,用于安装至通用支架。

可灵活使用。可用电池和电源驱动。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
ATEX 区域
IP 保护等级
IP 67
供电
蓄电池驱动
光通量
300lm - 3000lm
总宽度
88mm
总长度
235mm
总高度
233mm
所含充电电池数量
1
灯具
LED 模块
照明时间
1h - 14h
蓄电池容量
4.4Ah
蓄电池电压
11.1V
蓄电池种类
锂离子
重量
1780g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加