咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
313475 160
313475 200
313475 250
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
22mm
35mm
17mm
M12
160mm
78mm
40mm
15mm
22mm
35mm
17mm
M12
200mm
98mm
40mm
20mm
28mm
50mm
21mm
M16
250mm
120mm
50mm
销售价 数量
 
1031.10
1040.70
1286.46

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313475 160

材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。

  • 铝合金顶爪,可按需提供。


适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
技术说明

带有 1/16 英寸 ×90°尖头锯齿的卡爪。
斜面适用于小夹持直径 ⌀。
精铣槽及啮合齿部分,未经研磨处理。

属性
孔中心距 a
15mm
孔距 b
22mm
宽度 B
35mm
槽宽 D
17mm
用于 DIN 912 型螺纹
M12
配套适用的卡盘型号
160mm
长度 L
78mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加