咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气瓶仓
商品编号
981172
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981172 10
981172 20
宽度
材料
柜门数量
深度
重量
高度
840mm
镀锌
1
690mm
75kg
1475mm
1680mm
镀锌
2
690mm
150kg
1475mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:气瓶仓
商品编号:981172 10
供货范围

背壁、侧壁、地面、隔板、顶部、门。
提示

以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
技术说明

丙烷气瓶柜由镀锌钢板组成。通过开孔门和侧壁自然通风,附锁。用于在室内外区域存放 11 kg 气瓶,符合 TRGS 510。
属性
宽度
840mm
材料
镀锌
柜门数量
1
深度
690mm
重量
75kg
高度
1475mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加