咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号
139207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139207 M3
139207 M4
139207 M5
139207 M6
139207 M8
139207 M10
139207 M12
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径 ⌀ 参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
系列
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
7GX
4
9degrees
2.8mm
56mm
4
2.7mm
3.5mm
GARANT Master Steel
9mm
2.5mm
M3
0.5mm
7GX
5
9degrees
3.7mm
63mm
5
3.4mm
4.5mm
GARANT Master Steel
12mm
4mm
M4
0.7mm
7GX
5
9degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
15mm
5mm
M5
0.8mm
7GX
5
9degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
GARANT Master Steel
18mm
6mm
M6
1mm
7GX
5
9degrees
7.45mm
90mm
5
6.2mm
8mm
GARANT Master Steel
24mm
8mm
M8
1.25mm
7GX
6
9degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
GARANT Master Steel
30mm
10mm
M10
1.5mm
7GX
8
9degrees
11.2mm
110mm
8
7mm
9mm
GARANT Master Steel
36mm
12mm
M12
1.75mm
销售价 数量
 
782.61
874.33
892.58
892.58
1134.17
1305.28
1566.74

商品详情

商品名称:GARANT Master Form Steel 机用挤压丝锥,带有润滑槽
商品编号:139207 M3
应用

适用于带电镀保护层的工件或者经过淬硬后略微收缩的工件。
技术说明

最新一代高性能挤压丝锥,专门研发用于钢铁材料。
  • 优化的多边形几何形状,确保较低扭矩。
  • HIPIMS 多涂层结构,确保高耐磨性。
  • HSS-E-PM 基体材料确保很高的过程可靠性。

DIN 2174(≈ DIN 371 ≤ M10;≈ DIN 376 ≥ M12)。
公差等级:7GX。
属性
公差等级
7GX
切刃数 Z
4
切割角
9degrees
底孔直径 ⌀ 参考值
2.8mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
系列
GARANT Master Steel
螺纹深度
9mm
螺纹直径
2.5mm
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加