咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap SteelHT 机用丝锥
商品编号
135371
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135371 M3
135371 M4
135371 M5
135371 M6
135371 M8
135371 M10
135371 M12
135371 M14
135371 M16
135371 M20
135371 M24
135371 M27
135371 M30
公差
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
35mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
40mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
50mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
60mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
24mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
27mm
M
M27
3mm
ISO 2X 6HX
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
8degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
30mm
M
M30
3.5mm
销售价 数量
 
454.61
474.28
577.33
618.14
755.64
883.13
1115.44
1390.13
1560.19
2641.32
3385.37
4121.32
4710.06

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap Steel<sup>HT</sup> 机用丝锥
商品编号:135371 M3

提示

对于 TOOLOX HARDOX 材料:不得超过最大螺纹深度 2×D!
技术说明

性能强大的丝锥,专为抗拉强度较高的钢材难切削材料而开发。通过优化导向螺纹以避免切屑堵塞的稳固设计。

  • HSS-E-PM 切割材料,确保极高的切刃稳定性。

  • 优化切刃钝圆。

  • TiAlN 镀层,提供极佳的磨损保护。


推荐

针对 TOOLOX 和 HARDOX 材料,建议选择不同于 DIN 标准的更大的底孔直径(参见表格)。

属性
公差
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
2.5mm
总长度 L
56mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
7.5mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加