咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精镗套装 直径 86 - 302 mm
商品编号
237570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237570 HW63
接口
HW63
销售价 数量
 
47850.96

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精镗套装 直径 86 - 302 mm
商品编号:237570 HW63
应用

适用于带配套 ISO 转位刀片型号 CC..09T3.. 的转位刀片座
备件

转位刀片装夹螺钉编号 219805。
技术说明

完整的精镗套装,适用于直径 86 至 302 mm,带主轴头编号 237571、转位刀片座和盒装配件。利用转位刀片座编号 237573 242-402 可扩展直径 402 mm。
直径调节精度:每刻度 0.01mm/通过游标 0.002 mm。
推荐

推荐使用可转位刀片,编号 237697 和编号 237698。
供货范围
1 个精镗头: 237571 HW63
各 1 件转位刀片座: 编号 237573 86-138 适用于直径 86− 138
编号237573 136-220 适用于直径 136− 220
编号237573 188-302 适用于直径 188− 302
各 1 件支撑装置: 编号 237574 86 适用于编号 237573 86-138
编号237574 136 适用于编号 237573 136-220、188-302 和 242-402
各 1 件压板,: 编号 237575 86 适用于编号 237573 86-138
编号237575 136 适用于编号 237573 136-220、188-302 和 242-402
1 把可转位刀片: 编号 260058 CU7010(或使用 CC..09T3)
技术参数
内冷式
属性
接口
HW63
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加