咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纽扣电池/特殊电池 SR44
商品编号
081642
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • SR44
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
081642 SR44
供电
化学成分
国际通用尺寸
所含电池数量
每块重量
电池名称
额定电压
电池驱动
氧化银电池 SR44
SR44
1
5g
纽扣电池
1.55V
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • SR44
数量:

商品详情

商品名称:纽扣电池/特殊电池 SR44
商品编号:081642 SR44

技术说明

适合丰富多样的微型设备应用的优质产品。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加