咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头单开槽夹头 用于端面开槽
商品编号
278051
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
凹槽直径范围 D1/D2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278051 35/50
278051 50/75
278051 65/100
最大切割深度 tmax
柄宽 b
螺栓
14mm
16×16mm
279816 3
14mm
16×16mm
279816 3
14mm
16×16mm
279816 3
销售价 数量
 
3014.69
3014.69
3014.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头单开槽夹头 用于端面开槽
商品编号:278051 35/50
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术说明

所有尺寸规格均只配套一个刀片座,适用于两种开槽宽度(3 mm 和 4 mm)。
适用于刀片编号 278029 − 278036。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加