咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半径转位刀片
商品编号
294510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
294510 1
294510 1,5
294510 2
294510 2,5
294510 3
294510 3,5
294510 4
294510 4,5
294510 5
d
l
s
主要应用
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
径向铣削
进给量 f
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
9.52mm
15mm
3.18mm
UNI
轻微中断
110m/min - 390m/min
向前
0.1 - 0.4mm/rev
销售价 数量
 
234.64
234.64
234.64
234.64
234.64
234.64
234.64
234.64
234.64

商品详情

商品名称:半径转位刀片
商品编号:294510 1
应用

用于内外圆面倒圆。
适用于

刀座,编号 294500 和圆弧铣刀,编号 216825。
属性
d
9.52mm
l
15mm
s
3.18mm
主要应用
UNI
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
110m/min - 390m/min
径向铣削
向前
进给量 f
0.1 - 0.4mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加