咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GEDORE两爪拉马
商品编号
A88014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A88014 1A
A88014 2A
A88014 3A
内部夹持范围
功率
外部夹持范围
夹紧深度至
70mm - 170mm
3t
130mm
100mm
110mm - 260mm
5t
200mm
150mm
150mm - 420mm
7t
350mm
200mm
销售价 数量
 
2003.40
3732.13
6761.17

商品详情

商品名称:GEDORE两爪拉马
商品编号:A88014 1A
技术说明

带抗折弯加强筋的重载横梁。
用于均匀调整拉马爪的调节刻度。
带快速调节机构的拉马爪。
属性
内部夹持范围
70mm - 170mm
功率
3t
外部夹持范围
130mm
夹紧深度至
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加