咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT校准游标卡尺/深度游标卡尺
商品编号
021000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
021000 200
021000 300
021000 500
021000 1000
021000 2000
021000 3000
最大测量范围
200mm
300mm
500mm
1000mm
2000mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:GARANT校准游标卡尺/深度游标卡尺
商品编号:021000 200
技术参数
校准
A1
属性
最大测量范围
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加