咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
福禄克Fluke红外测温仪
商品编号
A47413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47413 62MAX
A47413 563
光学系统
可设置发射率值
宽度
测量范围
精度
红外线分辨率
重量
长度
高度
光学分辨率 10:1
0.11
85mm
-30°C - 500°C
0.1°C
255g
175mm
75mm
-32°C - 760°C
<0 °C:±(1.0 °C + 0.1 °/1 °C);>0 °C:±1 % 或±1.0 °C,取大值
销售价 数量
 
913.83
2637.37

商品详情

商品名称:福禄克Fluke红外测温仪
商品编号:A47413 62MAX

供货范围

主机,1节标准 AA 电池供电。
技术说明

  • IP54 级防尘和防水。

  • 抗 3 米(9.8 英尺)跌落。

  • 警报:高温和低温警报,可快速显示超出限值的测量值。

  • 显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值。


规格
误差极限(-10至0°C):±2
误差极限(-30至-10°C):±3
属性
光学系统
光学分辨率 10:1
可设置发射率值
0.11
宽度
85mm
测量范围
-30°C - 500°C
精度
红外线分辨率
0.1°C
重量
255g
长度
175mm
高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加