咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
汽车万用表
商品编号
A47415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 87V
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 87V
数量:

商品详情

商品名称:汽车万用表
商品编号:A47415 87V

特征

  • 能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(87V/C)

  • 内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(87V/C)

  • 可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作

  • 高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得80 V系列多用表比其它型号更容易读取测量结果

  • 冲击1 m 高处掉落(按照 IEC 61010–1:2001)


供货范围

87-V/C 数字万用表
ac72弹簧夹
温度探头
技术说明

Fluke 87V/C大大改进了测量功能、诊断功能、分辨率和精度,能够更多地解决马达驱动、工厂自动化设备、配电和机电等设备的故障。具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的冲击保护措施。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加