咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双通道接触式温度表
商品编号
A47414
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 52-2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47414 52-2
供电
宽度
重量
长度
高度
3 节 AA 型号电池
86mm
400g
173mm
38mm
销售价 数量
 
2776.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 52-2
数量:

商品详情

商品名称:双通道接触式温度表
商品编号:A47414 52-2

特征

  • 实验室级高精准度(±[0.05% + 0.3°C])

  • 宽测温量程(-200 °C 至 1372 °C)

  • 可兼容 J、K、E、T 四种类型热电偶

  • 带相对时间标记的最大值、最小值、平均值

  • 宽屏双行显示读数清晰

  • 多种类型探头可选

  • 体积小巧手持便携

  • 防尘防撞保护外壳

  • 双通道测温,可显示温差

  • 可设置偏差值补偿


供货范围

防撞保护套
两支 80PK-1 珠型探头热电偶
提示

只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型测温仪可以测量 N、R 和 S 型热电偶。
技术说明

Fluke 52-II接触式温度表(热电偶温度计)具有实验室级别的高精准度(±[0.05% + 0.3°C]),读数稳定可靠。Fluke 52-II为双通道温度计,标配两支80PK-1 K型热电偶,可用于多点温度对比或温差测量,同时还有多种温度探头可选配。小尺寸便携式设计,适用于多种测温场景。宽屏显示,操作简单,可满足您快速精准测温的需求。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加