咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
放大镜灯
商品编号
A49152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49152 160
头部直径
放大率(x 倍)
测量范围
能效等级
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
224mm
3.5
30x30cm
A
160mm
421mm
402mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:放大镜灯
商品编号:A49152 160
供货范围

配套提供符合国家规定的插头电源适配器,100 – 240 V, 50 / 60 Hz ,提供约3m长的电源线。
提示

此该款灯具可根据需求自由定制塑料部件的颜色及印刷标签的样式。
技术说明

其视觉范围充分考虑理想的光学距离,提供无畸变放大效果和符合人体工程学的照明环境。平衡联动技术和无极调光功能特别适应需要完成苛刻的视觉作业。
  • 色温中性白色5,000K
  • 显色指数 Ra>80
  • 亚克力磨砂屏面,有效抑制眩光,PC塑料屏面
  • 无色阳极氧化铝和灰色合成树脂外壳
  • 2D旋转接头,符合人体工程学技术
  • IP20防护等级系统;防触电保护等级为II
  • 照明:LED 功率消耗为12 W


属性
头部直径
224mm
放大率(x 倍)
3.5
测量范围
30x30cm
能效等级
A
透镜直径
160mm
长度 活节臂 A
421mm
长度 活节臂 B
402mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加