咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带圆柱形柄部的微型精密卡盘加长件
商品编号
300774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300774 1-6
L1
总长度 L
扳手开口度 SW
直径 D2
直径 d
67mm
150mm
19mm
13mm
20mm
销售价 数量
 
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

商品详情

商品名称:带圆柱形柄部的微型精密卡盘加长件
商品编号:300774 1-6
可选附件

ALBRECHT 弹簧夹套,编号 309572 – 309573。
技术说明

  • 适用于难以触及的加工区域的非常细长的设计。通过扁平的圆锥角实现较高的夹紧力和精度。
  • 通过六角扳手(在供货范围内)从后面进行快速工具更换。
  • 免维护。防冷却液和污物密封。
  • 也用于夹紧符合 DIN1835 A、B 和 DIN 6535 HB、HA 的圆柱形柄部。
  • 圆柱形柄部公差 h6。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要夹紧螺母!

属性
L1
67mm
总长度 L
150mm
扳手开口度 SW
19mm
直径 D2
13mm
直径 d
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加