咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布氏硬度计
商品编号
A49504
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A49504 3200
A49504 3200XL
A49504 3200XLM
A49504 3300FA
A49504 3400FA
制造商名称
压痕分析方法
宽度
布氏硬度刻度
接口
操作
最大探头宽度
最大探头高度
检验力保持时间
检验方法
测试力的精度
电源
重量
长度
高度
3200
光学视频测量系统BIOS 1,视场范围8×6.5 mm
190mm
HBW 2,5:62,5 / 187,5HBW 5:62,5 / 125 / 250 / 750HBW 10:250 / 500 / 1000 / 3000
4×USB,RS232,RJ45 (LAN),W-LAN
半自动
190mm
220mm
标准10,用户自动以1-99s
布氏
≤ 0.5 % 整个测试力范围内
100-240 (50 / 60 Hz)V
130kg
617mm
790mm
3300FA
全自动测量
350mm
62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 125kgf/1225N, 187.5kgf/1838N,250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N,1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN
4×USB,UTP-RJ45-LAN,W-LAN,RS232
全自动
365mm
250mm
默认10,用户可自定义1-500s
布氏
≤ 0.5 %
1000VAC to 240VAC, 50/60Hz,单相V
301kg
703mm
1110mm
3400FA
全自动测量
62.5kgf/612N, 100kgf/980.7N, 125kgf/1225N, 187.5kgf/1838N,250kgf/2.45kN, 500kgf/4.9kN, 750kgf/7.35kN, 1000kgf/9806N,1500kgf/14.7kN, 3000kgf/29kN
4×USB,UTP-RJ45-LAN,W-LAN,RS232
全自动
485mm
300mm
默认10,用户可自定义1-500s
布氏
≤ 0.5 %
1000VAC to 240VAC, 50/60Hz,单相V
380kg
773mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:布氏硬度计
商品编号:A49504 3200

标准

EN-ISO 6506-1和ASTM E10-08。
应用

在扁平/ 圆柱形铸造工件和锻件上进行硬度测试。
提示

安装调试及交货和包装将另外计费。
必须使用经过校准的压头,硬度块(承索)。
报价为供货商范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。
技术说明

高品质的布氏硬度测试机,带有视频测量系统(BIOS)。
IMPRESSIONS™:先进的控制和检验软件,借助外部测量成像显微镜,集成了扫描功能,自动布氏硬度图像分析,以及对高清压痕图像开展分析评价。集成测力传感器和控制电路,闭环控制系统(Closed Loop System)。配有6,5″工业用触摸显示屏。可以将测量值换算为洛氏硬度,维氏硬度。
规格

试验力范围:62.5-3000kg

技术说明
配有力传感器,全自动加载,闭环反馈系统。
供货范围
主机、圆试台Φ=200mm,1个10mm布氏压头、无线键鼠、布氏压痕扫描仪。
属性
制造商名称
3200
压痕分析方法
光学视频测量系统BIOS 1,视场范围8×6.5 mm
宽度
190mm
布氏硬度刻度
HBW 2,5:62,5 / 187,5HBW 5:62,5 / 125 / 250 / 750HBW 10:250 / 500 / 1000 / 3000
接口
4×USB,RS232,RJ45 (LAN),W-LAN
操作
半自动
最大探头宽度
190mm
最大探头高度
220mm
检验力保持时间
标准10,用户自动以1-99s
检验方法
布氏
测试力的精度
≤ 0.5 % 整个测试力范围内
电源
100-240 (50 / 60 Hz)V
重量
130kg
长度
617mm
高度
790mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加