咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
膝垫
商品编号
091717
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091717 PAD
销售价 数量
 
815.52

商品详情

商品名称:膝垫
商品编号:091717 PAD
技术说明

膝垫 由防火阻燃的海绵橡胶制成,具有出色的缓冲和恢复性能。规格:470 x 320 x 23 mm(长 x 宽 x 高)。
技术参数
颜色
黑色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加