咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX锥孔铰刀
商品编号
161600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
161600 2
161600 2,5
161600 3
161600 4
161600 5
161600 6
161600 8
161600 10
161600 12
公称直径 DC
切削刃长度 Lc
大直径 D2
小直径 D3
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
2mm
48mm
2.86mm
1.9mm
86mm
3.15mm
0.1mm/rev
2.5mm
48mm
3.36mm
2.4mm
86mm
3.15mm
0.1mm/rev
3mm
58mm
4.06mm
2.9mm
100mm
4mm
0.1mm/rev
4mm
68mm
5.26mm
3.9mm
112mm
5mm
0.1mm/rev
5mm
73mm
6.36mm
4.9mm
122mm
6.3mm
0.1mm/rev
6mm
105mm
8mm
5.9mm
160mm
8mm
0.1mm/rev
8mm
145mm
10.8mm
7.9mm
207mm
10mm
0.13mm/rev
10mm
175mm
13.4mm
9.9mm
245mm
12.5mm
0.15mm/rev
12mm
210mm
16mm
11.8mm
290mm
16mm
0.15mm/rev
销售价 数量
 
693.39
829.30
703.39
718.59
765.63
873.01
1309.50
1687.25
2098.57

商品详情

商品名称:HOLEX锥孔铰刀
商品编号:161600 8
技术说明

带有 45° 左旋螺旋,排屑方向与切削方向相同。
应用

机用,用于加工锥形通孔。卷屑螺旋要求能够实现大量的材料去除(预钻孔尺寸不要太大)。用于配合锥形销,符合 ISO 2339、8736、8737(DIN 1、7977、7978)、DIN 258 和 1447 标准要求。
推荐

对于预钻孔,使用锥孔钻,编号 116310。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
刀具材料
HSS E
锥度比
1:50
涂层
没有涂层
标准
DIN 2179
螺纹升角
45degrees
属性
公称直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
145mm
大直径 D2
10.8mm
小直径 D3
7.9mm
总长度 L
207mm
柄直径 Ds
10mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加